- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp13 ソケットのおすすめ人気ランキング
vp13 ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新118件の「vp13 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp13 継手」、「塩ビパイプ ねじ」、「塩ビ 水 栓 ソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
エスコ品番
EA471EC-13
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
形状
ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7612
形状
ニップル
質量(g)
10
タイプ
TS
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
TS
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
+5~(-1)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
TS
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rp
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743